Vestil RAMP-SF alumiininen taitettava ramppi, yksitaitettu, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tuumaa, 500 lbs. Kapasiteetti, hopea

Tuote: AG7XVT Malli: RAMP-SF
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€624.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva ramppi
Koko500 lbs.
Romahtanut korkeus3.5 "
Kutistettu pituus72 "
Tiivistetty leveys14.187 "
VäriHopea
Hillitä1 1 / 4 "
Syvyys72 "
Taitettu korkeus3 1 / 2 "
Taitettu leveys14 3 / 16 "
Korkeus2.56 "
Pituus72 "
Huuli2-1 / 2 tuumaa
Huulten koko2 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaispituus taitettuna72 "
pakkauskoko1
Avattu korkeus2 9 / 16 "
Taittamaton pituus72 "
Avattu leveys28 5 / 8 "
Leveys28.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil RAMP-SF alumiininen taitettava ramppi, yksitaitettu, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tuumaa, 500 lbs. Kapasiteetti, hopea
€624.22 / yksikkö