WESTWARD 1AVP9 Kuorma-autorampit Teräs 40000 Lb. - 2 kpl pakkaus | AA8YUV

WESTWARD 1AVP9 Truck Rampit Teräs 40000 Lb. - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8YUV Malli: 1AVP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,055.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autojen luiskat
Korkeus9.5 "
Pituus45.625 "
TyyppiTeräs
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.57
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)135.99
Laivan leveys (cm)81.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPkg. MääräHinta
WESTWARD 1MZK3 Kuorma-autorampit Teräs 20 Tons Pr | AB2NTB 1 MZK318.25 "2€3,425.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1AVP9 Truck Rampit Teräs 40000 Lb. - 2 kpl pakkaus
€1,055.07 /pakkaus