GRAINGER 52JU43 Ramppi, kokoontaittuva, teräs, koko 80 x 11 tuumaa, 1600 lbs. Kapasiteetti | CD3KJW

GRAINGER 52JU43 Ramppi, kokoontaittuva, teräs, koko 80 x 11 tuumaa, 1600 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD3KJW Malli: 52JU43

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
kahvan pituus5 45 / 64 "
Korkeus1 15 / 32 "
Pituus80 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppicenterfold
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 52JU43 Ramppi, kokoontaittuva, teräs, koko 80 x 11 tuumaa, 1600 lbs. Kapasiteetti
€384.42 /pakkaus