VESTIL RAMP-5077 alumiinipakettiautoramppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 50 tuumaa x 1.5 tuumaa koko | AG7XVP

VESTIL RAMP-5077 alumiininen pakettiauto ramppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 50 tuumaa x 1.5 tuumaa

Tuote: AG7XVP Malli: RAMP-5077
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastausramppi
Säädettävä kiinnityshihnaKyllä
holvattuEi
Koko1500 lbs.
VäriHopea
Syvyys78 "
Taitteen tyyppiKyllä
Taitettu korkeus5 1 / 2 "
Taitettu leveys16 1 / 2 "
Korkeus5.5 "
Pituus6.5 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Yhden pyörän kapasiteetti250 lbs.
Avattu korkeus1 1 / 2 "
Avattu leveys50 "
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RAMP-5077 alumiininen pakettiauto ramppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 50 tuumaa x 1.5 tuumaa