HARMAAT PTRW-20 kuorma-autojen rampit, leveät kannettavat | AA3KTM 11N143

GRAY PTRW-20 kuorma-autorampit leveät kannettavat

Varastossa
Tuote: AA3KTM Malli: PTRW-20Ristiviite: 11N143

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,170.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autojen luiskat
Korkeus9"
Pituus51 "
Kantavuus20 sävyinen.
MateriaaliTeräs
TyyppiLaaja kannettava
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.97
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY PTRW-20 kuorma-autorampit leveät kannettavat
€5,170.91 / yksikkö