SPEEDAIRE Ilmaräpät

Pneumaattiset räikkämomenttiavaimet, jotka sopivat matalan tai keskisuuren pultin ja mutterin kiristämiseen tai löysäämiseen. Anna suurin vääntömomenttiteho ja kuormittamaton nopeus vastaavasti 90 ft-lb ja 350 rpm vapaalla nopeudella. Saatavana 5.25 - 14 tuumaa

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmaräikkäavaimet, pituus 10 tuumaa

Speedairen ilmakäyttöiset räikkärit on suunniteltu kiinnittymään paineilman syöttöön pulttien ja muttereiden ruuvaamista ja löysäämistä varten. Niissä on vähemmän liikkuvia osia ja ne vaativat vähemmän huoltoa. Nämä voimakkaat räikkäät voivat toimia nopeammin kuin räikkäavaimet, mikä tekee niistä mukavan kääntää kiinnittimiä rajoitetuilla alueilla. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä räikkälaitteita, jotka ovat saatavilla 1.625 ja 1.75 pääleveyksinä.

TyyliMalliVelvollisuusUuvuttaaKahva materiaaliPään korkeuspään leveysNeliön aseman kokokuristaaHinta (ei alv)
A21AA67generalEtusivuAlumiini2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Ei€82.02
B21AA66generalEtusivuAlumiini2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Ei€184.12
C21AA63TeollinenTakaosaAlumiini + kahva2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Kyllä€162.66
D21AA65TeollinenTakaosaAlumiini + kahva2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Kyllä€233.14
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöinen, räikkä, 3/8 tuuman neliökäyttö

Speedairen ilmakäyttöiset räikkärit tunnetaan myös pneumaattisina momenttiavaimeina, ja ne ovat suosittuja ja hyödyllisiä työkaluja pulttien kiristämiseen ja löysäämiseen. Nämä ilmakäyttöiset työkalut ovat kevyempiä verrattuna johto- ja akkutyökaluihin, joten ne sopivat valmistus- ja muihin tehtäviin. Niissä on vähemmän liikkuvia osia, mikä tarkoittaa, että ne vaativat vähemmän huoltoa. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä räikkää, jotka ovat saatavilla edessä ja takana.

TyyliMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttiHinta (ei alv)
A21AA613-18 jalkaa-lb.3.0Takaosa240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 jalkaa-lb.€93.73
B21AA6410-50 jalkaa-lb.4.0Etusivu150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 jalkaa-lb.€96.32
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset räikkäät, 1/4 tuuman neliökäyttö

Speedairen ilmakäyttöiset räikkäät kiinnitetään paineilman syöttöön ruuvien ja muttereiden ruuvaamiseksi ja löysäämiseksi. Nämä voimakkaat räikkäät kääntävät kiinnikkeitä pienin askelin ilman, että työkalua siirretään, joten se voi toimia nopeammin kuin ei-räikkäavaimet, mikä tekee niistä mukavan kääntää kiinnittimiä rajoitetuilla alueilla. Niissä on vähemmän liikkuvia osia, mikä tarkoittaa, että ne vaativat vähemmän huoltoa. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä räikkälaitteita, jotka on saatavana alumiini- ja komposiittikahvamateriaalivaihtoehtoina.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVapaa nopeusKahva materiaaliPään korkeusPituusMax. vääntömomenttiVääntömomentin alueHinta (ei alv)
A21AA603.0240 rpmAlumiini1.75 "6 5 / 16 "20 jalkaa-lb.3-18 jalkaa-lb.€136.21
B21AA594.0350 rpmYhdistetty2 1 / 16 "5.25 "30 jalkaa-lb.5-25 jalkaa-lb.€210.83
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 kierrosta / min

MallieräHinta (ei alv)
10D236AA2BZT€143.26
SPEEDAIRE -

Ilmaräikkäavain 1/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
21AA62AB6EDP€108.86
SPEEDAIRE -

Räikkä, ilmakäyttöinen, 1/4 tuuman NPT-sisääntulo, 50 Ft-lbs vääntömomentti

MallieräHinta (ei alv)
48MA09CH3PXW€99.65
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?