Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA62 -räikkäavain 1/4-tuumainen | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Ilmaräikkäavain 1/4 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDP Malli: 21AA62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus200 rpm
Kahva materiaaliAlumiini + kahva
Pään korkeus2"
pään leveys1.437 "
Pituus7.75 "
Max. vääntömomentti30 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 4 "
kuristaaKyllä
Vääntömomentin alue5-30 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Ilmaräikkäavain 1/4 tuuman käyttö
€108.86 / yksikkö