Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA64 -räikkäavain 3/8 tuuman | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 Ilmaräikkäavain 3/8 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDR Malli: 21AA64
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
€96.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus150 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Pään korkeus2 1 / 16 "
pään leveys1.625 "
Pituus10 "
Max. vääntömomentti50 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaEi
Vääntömomentin alue10-50 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttiHinta
SPEEDAIRE 21AA61 -räikkäavain 1/4 tuuman käyttö | AB6EDN 21AA613-18 jalkaa-lb.3.0Takaosa240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 jalkaa-lb.€93.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA64 Ilmaräikkäavain 3/8 tuuman käyttö
€96.32 / yksikkö