Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm

Varastossa
Tuote: AA2BZT Malli: 10D236
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
€143.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini ilmaräikkä
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.53
CFM @ täysi kuorma15.2
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus240 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Pään korkeus1 9 / 16 "
pään leveys1"
Pituus5.5 "
Max. vääntömomentti18 jalkaa-lb.
Min. Letku5 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-18 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm
€143.26 / yksikkö