Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA63 -räikkäavain 3/8-tuumainen | AB6EDQ

SPEEDAIRE 21AA63 Ilmaräikkäavain 3/8 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDQ Malli: 21AA63
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
€162.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus150 rpm
Kahva materiaaliAlumiini + kahva
Pään korkeus2 5 / 16 "
pään leveys1.75 "
Pituus10 "
Max. vääntömomentti50 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaKyllä
Vääntömomentin alue10-50 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusUuvuttaaKahva materiaaliPään korkeuspään leveysNeliön aseman kokokuristaaHinta
SPEEDAIRE 21AA65 -räikkäavain 3/8-tuumainen | AB6EDT 21AA65TeollinenTakaosaAlumiini + kahva2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Kyllä€233.14
SPEEDAIRE 21AA66 -räikkäavain 1/2 tuuman vetolaitteella | AB6EDU 21AA66generalEtusivuAlumiini2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Ei€184.12
SPEEDAIRE 21AA67 ilmaräikkäavain 1/2 tuuman | AB6EDV 21AA67generalEtusivuAlumiini2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Ei€82.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA63 Ilmaräikkäavain 3/8 tuuman käyttö
€162.66 / yksikkö