SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset räikkäät, 1/4 tuuman neliökäyttö


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: general , Pakokaasu: Takaosa , Pään leveys: 1.125 " , Vaadittu paine: 90 psi , Peruutus: Kyllä , Neliön kokoinen asema: 1 / 4 " , Kaasu: Ei
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVapaa nopeusKahva materiaaliPään korkeusPituusMax. vääntömomenttiVääntömomentin alueHinta (ei alv)
A
21AA60
3.0240 rpmAlumiini1.75 "6 5 / 16 "20 jalkaa-lb.3-18 jalkaa-lb.€136.21
B
21AA59
4.0350 rpmYhdistetty2 1 / 16 "5.25 "30 jalkaa-lb.5-25 jalkaa-lb.€210.83

Ilmakäyttöiset räikkäät, 1/4 tuuman neliökäyttö

Speedairen ilmakäyttöiset räikkäät kiinnitetään paineilman syöttöön ruuvien ja muttereiden ruuvaamiseksi ja löysäämiseksi. Nämä voimakkaat räikkäät kääntävät kiinnikkeitä pienin askelin ilman, että työkalua siirretään, joten se voi toimia nopeammin kuin ei-räikkäavaimet, mikä tekee niistä mukavan kääntää kiinnittimiä rajoitetuilla alueilla. Niissä on vähemmän liikkuvia osia, mikä tarkoittaa, että ne vaativat vähemmän huoltoa. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä räikkälaitteita, jotka on saatavana alumiini- ja komposiittikahvamateriaalivaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?