SPEEDAIRE Ilmakäyttöinen, räikkä, 3/8 tuuman neliökäyttö


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: general , Kahvan materiaali: Alumiini , Vaadittu paine: 90 psi , Peruutus: Kyllä , Neliön kokoinen asema: 3 / 8 " , Kaasu: Ei
TyyliMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttiHinta (ei alv)
A
21AA61
3-18 jalkaa-lb.3.0Takaosa240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 jalkaa-lb.€93.73
B
21AA64
10-50 jalkaa-lb.4.0Etusivu150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 jalkaa-lb.€96.32

Ilmakäyttöinen, räikkä, 3/8 tuuman neliökäyttö

Speedairen ilmakäyttöiset räikkärit tunnetaan myös pneumaattisina momenttiavaimeina, ja ne ovat suosittuja ja hyödyllisiä työkaluja pulttien kiristämiseen ja löysäämiseen. Nämä ilmakäyttöiset työkalut ovat kevyempiä verrattuna johto- ja akkutyökaluihin, joten ne sopivat valmistus- ja muihin tehtäviin. Niissä on vähemmän liikkuvia osia, mikä tarkoittaa, että ne vaativat vähemmän huoltoa. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä räikkää, jotka ovat saatavilla edessä ja takana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?