Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA61 -räikkäavain 1/4 tuuman käyttö | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 Ilmaräikkäavain 1/4 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDN Malli: 21AA61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus240 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Pään korkeus1.75 "
pään leveys1.125 "
Pituus6 5 / 16 "
Max. vääntömomentti20 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaEi
Vääntömomentin alue3-18 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttiHinta
SPEEDAIRE 21AA64 -räikkäavain 3/8 tuuman | AB6EDR 21AA6410-50 jalkaa-lb.4.0Etusivu150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 jalkaa-lb.€96.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 Ilmaräikkäavain 1/4 tuuman käyttö
€93.73 / yksikkö