SPEEDAIRE Ilmapistoolin suuttimet

Speedaire-ilmapistoolin suuttimet on suunniteltu käytettäviksi pneumaattisten ja paineilmatyökalujen kanssa vähentämään ilmankulutusta paineilman taloudelliseen käyttöön ja alentamaan samalla melutasoa. Saatavilla on myös jatkoputkia, turvasuuttimia, neulasuuttimia ja suutinsarjoja.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmapistoolin suuttimet, kumi / messinki

Speedaire-ilmapistoolin suuttimet on suunniteltu kiinnittymään ilmapistoolin kärkeen säätämään ilmavirtausta. Ne keskittävät yleensä ilmanpaineen parantamaan ilmavirran nopeutta ja voimaa, keskittävät ilman tiettyyn kuvioon ja hallitsevat ilmankulutusta melun vähentämiseksi. Näitä suuttimia käytetään myös kuluneiden suuttimien korvaamiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolin suuttimia, joita on saatavana pituuksina 1-15/32 ja 1.5 tuumaa.

TyyliMalliSisääntulon kokoPituusHinta (ei alv)
A22YK671/8 "(M) NPT1.5 "€4.86
A22YK697 / 16 "-201 15 / 32 "€2.14
SPEEDAIRE -

Ilmapistoolin turvasuuttimet

TyyliMalliPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A22YK63Alumiini1 / 2 "-202"Alumiini€5.58
B22YK59Messinki1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Messinki€2.17
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Alumiini€9.28
SPEEDAIRE -

Ilmapistoolin suuttimet

Speedaire-ilmapistoolin suutinsarjoja käytetään pneumaattisten ilmapistoolien kanssa. Nämä ilmapistoolin suuttimet ovat sinkkiä / messinkiä ja kumia, ja ne keskittyvät ilmanpaineeseen parantamaan ilmavirran nopeutta. Ne säätelevät ilmankulutusta melun vähentämiseksi ja käyttävät paineilmaa tehokkaammin kuin avoin nenä. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolin suuttimia, jotka ovat saatavilla kumi- ja teräsputkien materiaalivaihtoehtoina.

TyyliMalliPohjamateriaaliaSisääntulon kokoeräPituusPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A22YK68KumiM14 x 1 "Ilmapistoolin suutin1"Kumi€6.75
B22YK70Kumi1 / 4 "Ilmapistoolin suutinsarja1 7/8 "- 2 1/4"Kumi€32.17
C22YK71Sinkki / messinki1 / 2 "-20Ilmapistoolin suutinsarja-Teräs€10.07
SPEEDAIRE -

Suutinsarja hiekkapuhallus 4-osainen kumi

MallieräHinta (ei alv)
22YK94AB7GKJ€48.71
SPEEDAIRE -

Ilmapistoolin neulan suutin 1/8 Mnpt 2 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
22YK66AB7GJD€0.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?