Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK59 Hi Flow -ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki | AB7GHW

SPEEDAIRE 22YK59 Hi Flow -ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki

Varastossa
Tuote: AB7GHW Malli: 22YK59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin turvasuutin
PohjamateriaaliaMessinki
Sisääntulon koko1/8 "(M) NPSM
Pituus1 13 / 16 "
Suuttimen tyyppiSuuri virtauksen turvallisuus
PutkimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YK61 -ilmapistoolin suuttimen turva-aukko 1/4 punainen | AB7GHY 22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Alumiini€9.88
SPEEDAIRE 22YK63 ilmapistoolin suutin 2 tuumaa pituus 1/2-20 Unf hopea | AB7GJA 22YK63Alumiini1 / 2 "-202"Alumiini€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK59 Hi Flow -ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki
€2.27 / yksikkö