Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK63 ilmapistoolin suutin 2 tuumaa pituus 1/2-20 Unf hopea | AB7GJA

SPEEDAIRE 22YK63 ilmapistoolin suutin 2 tuumaa pituus 1/2-20 Unf hopea

Varastossa
Tuote: AB7GJA Malli: 22YK63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin turvasuutin
PohjamateriaaliaAlumiini
Sisääntulon koko1 / 2 "-20
Pituus2"
Suuttimen tyyppialumiini
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YK59 Hi Flow -ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki | AB7GHW 22YK59Messinki1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Messinki€2.27
SPEEDAIRE 22YK61 -ilmapistoolin suuttimen turva-aukko 1/4 punainen | AB7GHY 22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Alumiini€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK63 ilmapistoolin suutin 2 tuumaa pituus 1/2-20 Unf hopea
€5.95 / yksikkö