Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK68 ilmapistoolin suuttimen kumikärki 1 1/2 tuuman pituus | AB7GJF

SPEEDAIRE 22YK68 ilmapistoolin suuttimen kumikärki 1 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7GJF Malli: 22YK68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaKumi
Sisääntulon kokoM14 x 1 "
Pituus1"
Suuttimen tyyppiKumi
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaSisääntulon kokoeräPituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YK70 -ilmapistoolisuutinsarja, 3 osaa kumivinkkejä | AB7GJH 22YK70Kumi1 / 4 "Ilmapistoolin suutinsarja1 7/8 "- 2 1/4"Kumi€32.17
SPEEDAIRE 22YK71 -ilmapistoolisuutinsarja sinkki / messinki | AB7GJJ 22YK71Sinkki / messinki1 / 2 "-20Ilmapistoolin suutinsarja-Teräs€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK68 ilmapistoolin suuttimen kumikärki 1 1/2 tuuman pituus
€6.75 / yksikkö