Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK67 ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt tuuman kumi / messinki | AB7GJE

SPEEDAIRE 22YK67 ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt tuumaa kumia/messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7GJE Malli: 22YK67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaKumi / messinki
Sisääntulon koko1/8 "(M) NPT
Pituus1.5 "
Suuttimen tyyppiKumi
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPituusHinta
SPEEDAIRE 22YK69 -ilmapistoolin suutin 1 tuuman pituus messinki 7 / 16-20 Unf | AB7GJG 22YK697 / 16 "-201 15 / 32 "€2.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK67 ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt tuumaa kumia/messinkiä
€5.24 / yksikkö