Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK94 Suutinsarja hiekkapuhallus 4-osainen kumi | AB7GKJ

SPEEDAIRE 22YK94-suutinsarja Hiekkapuhallus 4-osainen kumi

Varastossa
Tuote: AB7GKJ Malli: 22YK94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinjoukko
PohjamateriaaliaKumi
Halkaisija2"
Sisääntulon koko1 / 8 "
Suuttimen tyyppiHiekkapuhallus
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1778
Laivan korkeus (cm)3.94
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK94-suutinsarja Hiekkapuhallus 4-osainen kumi
€48.71 / yksikkö