Ilman viimeistelyhiomakoneet

Suodattaa

VIKING AIR TOOLS -

Ilma-suorahiomakone

TyyliMalliKokonaispituusPad SizeHinta (ei alv)
AV10111 "2-3 / 4 "L x 11" P€500.75
BV10016 "2-3 / 4 "L x 16" P€400.29
DYNABRADE -

Ilman viimeistelyhiomakone

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusPad SizeHinta (ei alv)
A579202.259Takaosa20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"€404.64
B580372.2520Etusivu12,000 rpm0.45.375 "1.25 "€1,481.41
C585033.2513Takaosa10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"€409.41
D585093.2513Takaosa10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"€414.84
E585023.2513Takaosa10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"€442.25
D585073.2513Takaosa10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"€477.95
F578144.016Takaosa10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€868.65
G578004.016Takaosa8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€835.97
G578104.016Takaosa10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€736.21
H574004.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,159.99
H574054.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,238.71
I574074.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,301.32
J579065.020Takaosa13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€906.70
K579005.020Takaosa15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€856.85
L579105.020Takaosa15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€990.54
DYNABRADE -

Ilman viimeistelytyökalut

TyyliMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPHinta (ei alv)
A13102-1 / 4 "NPT5.5Ei5/8 tai 1 "223200 rpm0.4€1,136.26
B13206-1 / 4 "NPT10Ei1 / 2 "404500 rpm0.7€1,346.36
C13509-3 / 8 "NPT11Ei5/8 tai 1 "346000 rpm1€2,131.74
D51134-1 / 4 "NPT6Ei2.5 "2418000 rpm0.5€1,331.14
E520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Kyllä-223200 rpm0.4€1,013.60
F134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Ei-412800 rpm1€2,363.72
G135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Ei-433400 rpm1€1,469.99
CHICAGO PNEUMATIC -

Ilmahiomakone 2-3 / 4 x 17-1 / 2 tuuman pad 10.7 cfm

MallieräHinta (ei alv)
CP7268AA2VGR€297.65
INGERSOLL-RAND -

Suoraviivainen hiomakone, 9 cfm Ilmavirta täydellä kuormalla, 3000 lyöntiä / min

MallieräHinta (ei alv)
315AF2YEC€239.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?