Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 13505 viimeistelytyökalu 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631

DYNABRADE 13505 Viimeistelytyökalu 1hp 3400rpm

Varastossa
Tuote: AA4VHF Malli: 13505Ristiviite: 13F631

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,469.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelytyökalu
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.75
CFM @ täysi kuorma43
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus3400 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP1
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus16.125 "
Pad Size8 "Dia. X 3-1 / 2"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPHinta
DYNABRADE 13450 viimeistelytyökalu 1 hv 2800 rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Ei-412800 rpm1€2,363.72
DYNABRADE 13102 ilmaviimeistelytyökalu 3200 rpm 11-1/2 tuumaa Pituus | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Ei5/8 tai 1 "223200 rpm0.4€1,136.26
DYNABRADE 13206 ilmaviimeistelytyökalu 4500 rpm 13-5/8 tuumaa Pituus | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "NPT10Ei1 / 2 "404500 rpm0.7€1,346.36
DYNABRADE 13509 ilmaviimeistelytyökalu 6000 rpm 17-1/4 tuumaa Pituus | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Ei5/8 tai 1 "346000 rpm1€2,131.74
DYNABRADE 51134 ilmaviimeistelytyökalu 17-1/8 tuuman pituus | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Ei2.5 "2418000 rpm0.5€1,331.14
DYNABRADE 52050 Pneumaattinen viimeistelytyökalu 0.4 hv | AB8FPA 25H890 520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Kyllä-223200 rpm0.4€1,013.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 13505 Viimeistelytyökalu 1hp 3400rpm
€1,469.99 / yksikkö