Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 57407 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FTB 25H966

DYNABRADE 57407 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FTB Malli: 57407Ristiviite: 25H966

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,366.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.5
CFM @ täysi kuorma18
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus2400 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.3
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size2-3 / 4 "x 8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 57400 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FRZ 25H964 574004.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,230.35
DYNABRADE 57405 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone, tyhjiö | AB8FTA 25H965 574054.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,309.70
DYNABRADE 57800 Pneumaattinen hiomakone, tyhjiö | AB8FTF 25H970 578004.016Takaosa8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€887.32
DYNABRADE 57810 Pneumaattinen hiomakone 0.24 hv | AB8FTG 25H971 578104.016Takaosa10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€782.88
DYNABRADE 57814 Pneumaattinen hiomakoneen alipaine | AB8FTH 25H972 578144.016Takaosa10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€923.46
DYNABRADE 57900 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.12 hv | AB8FTJ 25H973 579005.020Takaosa15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€906.23
DYNABRADE 57906 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.12 hv | AB8FTK 25H974 579065.020Takaosa13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€1,050.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 57407 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 Hp
€1,366.80 / yksikkö