Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 57910 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone | AB8FTL 25H975

DYNABRADE 57910 Pneumaattinen viimeistelyhiomakonesarja

Varastossa
Tuote: AB8FTL Malli: 57910Ristiviite: 25H975
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
€990.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
CFM @ täysi kuorma20
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.12
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus9"
Pad-kasvotyyppiKoukku ja PSA
Pad Size2-7/8" x 3-1/8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 57400 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FRZ 25H964 574004.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,159.99
DYNABRADE 57405 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone, tyhjiö | AB8FTA 25H965 574054.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,238.71
DYNABRADE 57407 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FTB 25H966 574074.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,301.32
DYNABRADE 57800 Pneumaattinen hiomakone, tyhjiö | AB8FTF 25H970 578004.016Takaosa8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€835.97
DYNABRADE 57810 Pneumaattinen hiomakone 0.24 hv | AB8FTG 25H971 578104.016Takaosa10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€736.21
DYNABRADE 57814 Pneumaattinen hiomakoneen alipaine | AB8FTH 25H972 578144.016Takaosa10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€868.65
DYNABRADE 57900 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.12 hv | AB8FTJ 25H973 579005.020Takaosa15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€856.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 57910 Pneumaattinen viimeistelyhiomakonesarja
€990.54 / yksikkö