Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 13206 ilmaviimeistelytyökalu 4500 rpm 13-5/8 tuumaa Pituus | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 ilmaviimeistelytyökalu 4500 rpm 13-5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8FKR Malli: 13206Ristiviite: 25H812

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,581.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelytyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus4500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.7
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13.625 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2815
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPHinta
DYNABRADE 13450 viimeistelytyökalu 1 hv 2800 rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Ei-412800 rpm1€2,585.11
DYNABRADE 13505 viimeistelytyökalu 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Ei-433400 rpm1€1,542.37
DYNABRADE 13102 ilmaviimeistelytyökalu 3200 rpm 11-1/2 tuumaa Pituus | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Ei5/8 tai 1 "223200 rpm0.4€1,222.82
DYNABRADE 13509 ilmaviimeistelytyökalu 6000 rpm 17-1/4 tuumaa Pituus | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Ei5/8 tai 1 "346000 rpm1€2,319.96
DYNABRADE 51134 ilmaviimeistelytyökalu 17-1/8 tuuman pituus | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Ei2.5 "2418000 rpm0.5€1,563.78
DYNABRADE 52050 Pneumaattinen viimeistelytyökalu 0.4 hv | AB8FPA 25H890 520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Kyllä-223200 rpm0.4€1,135.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 13206 ilmaviimeistelytyökalu 4500 rpm 13-5/8 tuuman pituus
€1,581.67 / yksikkö