Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58509 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone .15 hv | AB8FUF 25H993

DYNABRADE 58509 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone .15 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FUF Malli: 58509Ristiviite: 25H993

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.25
CFM @ täysi kuorma13
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus10,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.15
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.75 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size3 "x 4-1 / 4"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 58509 pneumaattinen viimeistelyhiomakone on Dynabrade Dynabug II -kiertohiomakone, jota käytetään puu-, muovi- ja komposiittipintojen hiontaan, massanpoistoon, tiivistehiontaan, höyhenen reunustukseen, sekoittamiseen ja viimeistelyyn huonekaluissa, keittiössä, kylpylässä ja laivassa. Tämä ei-tyhjiötyyppinen Dynabrade pneumaattinen hiomakone tuottaa hallitun, erittäin hienon pinnan pinnan mukana toimitetulla 74 x 109 mm vinyylipintaisella hiomatyynyllä (Dynabrade 56355).

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 58509 pneumaattisessa viimeistelyhiomakoneessa on 0.15 hv (122 W) ilmamoottori, joka kuluttaa 13 SCFM (368 LPM) paineilmaa 90 PSIG (6.2 Bar) paineella.
  • Moottorin nopeus on 10000 3 rpm, mikä mahdollistaa hiomakoneen tarkan 32/2 tuuman (XNUMX mm) kiertoradan.
  • Tämä viimeistelyhiomakone on kompaktin kokoinen, joten sitä voivat käyttää myös pienet kädet.
  • Sen ergonominen muotoilu tuottaa alhaisen tärinän samalla kun se on kevyt ja mukava vähentää käsien ja käsivarsien väsymistä pystysovelluksissa.
  • Sen suorakulmainen hiomatyyny mahdollistaa kulmien hiomisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 10681 -ilmansuodatin-säädin-voitelujärjestelmät: Nämä FRL-järjestelmät säätelevät ilmanpainetta, suodattavat vettä saastuttavat ja voitelevat tämän hiomakoneen.
  • Dynabrade 95842 & 95843 Air Lubes: Nämä voiteluaineet estävät ruosteen tai lietteen muodostumisen.
  • Dynabrade 98222 -moottorin virityssarja: Se sisältää varaosia yksikön moottorin huoltoon ja korjaamiseen.
  • Dynabrade-pinnoitetut hiomarullat: Näitä hiomateloja/arkkeja, joilla on eri karkeuskoot, käytetään tämän Dynabrade-pneumaattisen hiomakoneen vinyylityynyn kanssa vaaditussa hiontalaadussa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä liitäntä on saatavilla tässä Dynabrade 58509 pneumaattisessa viimeistelyhiomakoneessa?

V. Tässä Dynabrade-hiomakoneessa on 1/4 tuuman NPT-liitäntä ilmaletkujen asentamista varten, joiden sisähalkaisija on 1/4 tuumaa.

K. Mikä on tämän Dynabrade pneumaattisen hiomakoneen äänitaso?

V. Tämä Dynabrade 58509 pneumaattinen viimeistelyhiomakone tuottaa jopa 81 dB(A) ääntä.

K. Mitä pakokaasua käytetään tässä Dynabrade 58509 pneumaattisessa viimeistelyhiomakoneessa?

V. Tässä Dynabrade pneumaattisessa hiomakoneessa on takapoistoaukko voiteluaineiden tai materiaalien huuhtelemiseksi pois yksiköstä ja pinnalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 57400 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FRZ 25H964 574004.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,230.35
DYNABRADE 57405 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone, tyhjiö | AB8FTA 25H965 574054.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,309.70
DYNABRADE 57407 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.3 hv | AB8FTB 25H966 574074.518Takaosa2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,366.80
DYNABRADE 57800 Pneumaattinen hiomakone, tyhjiö | AB8FTF 25H970 578004.016Takaosa8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€887.32
DYNABRADE 57810 Pneumaattinen hiomakone 0.24 hv | AB8FTG 25H971 578104.016Takaosa10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€782.88
DYNABRADE 57814 Pneumaattinen hiomakoneen alipaine | AB8FTH 25H972 578144.016Takaosa10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€923.46
DYNABRADE 57900 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone 0.12 hv | AB8FTJ 25H973 579005.020Takaosa15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€906.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58509 Pneumaattinen viimeistelyhiomakone .15 Hp
€417.38 / yksikkö