Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS V101 -suoraviivainen hiomakone 2-3 / 4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line hiomakone 2-3/4 x 11

Varastossa
Tuote: AG6RTZ Malli: V101Ristiviite: 46D278

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-suorahiomakone
Ilmansuodatin90-100 psi
CFM @ täysi kuorma4.0
Pakoputken tyyppi3 / 8 "
Vapaa nopeus2-3 / 4 "L x 11" P
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko1 / 4 "NPT
Kokonaispituus11 "
Pad-kasvotyyppiItseliimautuva
Pad Size2-3 / 4 "L x 11" P
Vaadittu paine4.0
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPad SizeHinta
VIKING AIR TOOLS V100 Air Suoraviivainen hiomakone 2-3 / 4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "L x 16" P€400.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line hiomakone 2-3/4 x 11
€500.75 / yksikkö