Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 ilmahiomakone 2-3 / 4 x 17-1 / 2 tuuman pad 10.7 cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 ilmahiomakone 2-3/4 x 17-1/2 tuuman alusta 10.7cfm

Varastossa
Tuote: AA2VGR Malli: CP7268Ristiviite: 11C927

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-suorahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.8
CFM @ täysi kuorma10.7
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus16.5 "
Pad-kasvotyyppiLeikata
Pad Size2-3/4" x 17-1/2"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1185
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 ilmahiomakone 2-3/4 x 17-1/2 tuuman alusta 10.7cfm
€297.65 / yksikkö