INGERSOLL-RAND Ilmaketjunostimet

Käytetään materiaalien nostamiseen tai laskemiseen enintään 2200 paunaan korkeudessa korkeintaan 10 jalkaa. Ominaisuudet ovat kestävä ja yksinkertainen, ja niitä on helppo käyttää ja ylläpitää. Itsesäätyvät levyjarruja käytetään automaattisesti, kun ilmansyöttö katkaistaan. Tarjoa nopeuden säätöä rajoittamattomalla käyttöjaksolla

Suodattaa

INGERSOLL-RAND -

MLK-sarja, ilmaketjunostin

TyyliMallijousitusIlmankulutusJarruOhjausSuorittaa loppuunNostonopeusKantavuusKunnioittavaHinta (ei alv)
AML250KR-1R10-R6UKoukku45 scfmItsesäätyvä levyVedä ketjuamaali26 fpm550 lb1€9,096.24
BML500KR-2DA10-R6UJäykkä50 scfmItsesäätyvä levyRiipusmaali13 fpm1100 lb2€12,840.48
BML500KR-1DA10-R6UJäykkä45 scfmItsesäätyvä levyVedä ketjuamaali13 fpm1100 lb2€12,244.76
CML500KS-2C10-C6Kääntyvä koukku45 scfmItsesäätyvä levyRiipusPuuteroitu0 - 22 fpm1100 lb1€7,932.25
AML1000K-2C10-C6Kääntyvä koukku90 scfmItsesäätyväRiipus-28 fpm2200 lb2€11,560.43
INGERSOLL-RAND -

7770-sarja, ilmaketjunostin

Ingersoll Rand 7770 -sarjan ilmaketjunostimet ovat hyödyllisiä telakoilla ja tuotantolaitoksissa jopa 4400 lb:n kuormien nostamiseen. Nämä kipinänkestävät yksiköt täyttävät ASME:n vaatimukset ja sopivat vaarallisiin ympäristöihin. Niissä on sinkityt, 10 jalkaa pitkät vetoketjut korroosionkestävyyttä varten, ja niiden pienemmät nostokapasiteetit ja lukitut nopeuden säädöt takaavat pitkän ketjun käyttöiän. Nämä nostimet voidaan varustaa riippuvilla ohjauskahvoilla, joissa on teollisuuslaatuinen vinyylikahva kätevää käsittelyä varten.

TyyliMalliOhjausNostonopeusKantavuusHinta (ei alv)
A7756E-2C10-C6SRiipus0 - 41 fpm1100 lb€9,462.26
B7718E-2C10-C6SRiipus0 - 82 fpm550 lb€8,820.13
C7756E-1C10-C6SVedä ketjua0 - 41 fpm1100 lb€7,590.48
INGERSOLL-RAND -

Ilmaketjunostimet

TyyliMalliNostonopeusKantavuusHinta (ei alv)
ACL250K-2C10-C6U0 - 32 fpm550 lb€6,004.92
ACL125K-2C10-C6U0 - 43 fpm275 lb€4,896.26
INGERSOLL-RAND -

Ilmaketjunostin 1100 lb.Kapasiteetti 10 jalkaa Nosta

MallieräHinta (ei alv)
7756E-3HA10-C6SAC2XVC€12,431.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?