INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE2EQW 4WZV5

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AE2EQW Malli: CL250K-2C10-C6URistiviite: 4WZV5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,024.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus32 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä
VäriKeltainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Asunnon pituus12 25 / 32 "
Kotelon leveys5.125 "
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus0 - 32 fpm
Kantavuus550 lb
Min. Koukkujen välillä11.5 "
Melutaso75 dBa
Kokonaispituus12 25 / 32 "
kokonaisleveys5.125 "
Kunnioittava1
jousitusKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusKantavuusHinta
INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U -ketjunostin 275 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE2EQV 4WZV3 CL125K-2C10-C6U0 - 43 fpm275 lb€5,337.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€6,024.17 / yksikkö