INGERSOLL-RAND 7718E-2C10-C6S -ketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AC2XUT 2NY43

INGERSOLL-RAND 7718E-2C10-C6S Ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AC2XUT Malli: 7718E-2C10-C6SRistiviite: 2NY43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,789.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus65 - 70 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruSäädettävä bändi
Väripunainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus0 - 82 fpm
Kantavuus550 lb
Min. Koukkujen välillä17 "
Melutaso85 dBA
Kokonaispituus10.593
kokonaisleveys10 "
Kunnioittava1
jousitus360 asteen pyörivä turvasalvakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.5035
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausNostonopeusKantavuusHinta
INGERSOLL-RAND 7756E-1C10-C6S -ketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AC2XUM 2NY38 7756E-1C10-C6SVedä ketjua0 - 41 fpm1100 lb€8,424.68
INGERSOLL-RAND 7756E-2C10-C6S -ketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AC2XUX 2NY51 7756E-2C10-C6SRiipus0 - 41 fpm1100 lb€10,502.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7718E-2C10-C6S Ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€9,789.47 / yksikkö