INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U -ketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AC2YRT 2PA20

INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Ilmaketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AC2YRT Malli: ML500KR-1DA10-R6URistiviite: 2PA20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,404.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus45 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä levy
VäriKeltainen
OhjausVedä ketjua
Suorittaa loppuunmaali
Sopii palkkilaippaan W3-1 / 4 "- 6"
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus13 fpm
Kantavuus1100 lb
Min. Koukkujen välillä18 "
Pienin sädekäyrä42 "
Melutaso85 dBA
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys9.75 "
Kunnioittava2
jousitusJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaunun tyyppi (manuaalinen painallus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusIlmankulutusJarruOhjausSuorittaa loppuunNostonopeusKantavuusKunnioittavaHinta
INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 ilmaketjunostin 1100 lb Kapasiteetti 10 jalkaa | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Kääntyvä koukku45 scfmItsesäätyvä levyRiipusPuuteroitu0 - 22 fpm1100 lb1€8,804.00
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Ilmaketjunostin 550 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UKoukku45 scfmItsesäätyvä levyVedä ketjuamaali26 fpm550 lb1€10,095.92
INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U -ketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6UJäykkä50 scfmItsesäätyvä levyRiipusmaali13 fpm1100 lb2€14,056.55
INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Ilmaketjunostin 2200 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Kääntyvä koukku90 scfmItsesäätyväRiipus-28 fpm2200 lb2€11,893.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Ilmaketjunostin 1100 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€13,404.41 / yksikkö