INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ilmaketjunostin 1100 lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AC2XVC 2NY71

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ilmaketjunostin 1100 lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AC2XVC Malli: 7756E-3HA10-C6SRistiviite: 2NY71

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,797.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus65 - 70 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruSäädettävä bändi
Väripunainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii palkkilaippaan W3-1 / 4 "- 6"
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus0 - 41 fpm
Kantavuus1100 lb
Min. Koukkujen välillä16.875 "
Pienin sädekäyrä42 "
Melutaso85 dBA
Kokonaispituus11 21 / 32 "
kokonaisleveys14.75 "
Kunnioittava1
jousitusJäykkä vaunuun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaunun tyyppi (ilmakäyttöinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ilmaketjunostin 1100 lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€13,797.89 / yksikkö