VAL-MATIC Ilman ja tyhjiön vapautusventtiilit

Val-Maticin ilma-/tyhjiöventtiileissä on tukkeutumaton rakenne ja ne ovat ihanteellisia suurten ilma-/tyhjiömäärien vapauttamiseen järjestelmästä. Niissä on korkea/matalapaine joustava istuin ja ulostuloaukon sisäänvirtauksen estäjä nesteen likaantumisen estämiseksi.

Suodattaa

VAL-MATIC -

Ilmanvapautusventtiilit

Val-Maticin ilmanpoistoventtiilit on suunniteltu käytettäväksi putkistoissa, joissa käsitellään kiinteitä nesteitä, vapauttamaan jatkuvasti ei-toivottua ilmaa, ja niissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua sisäosaa kestämään rikkivety- ja aggressiivisia nesteitä. Näissä yksiköissä on kuusikulmainen varsi pyöreissä holkeissa ohjattavissa kellukkeissa roskien kerääntymisen estämiseksi ja tukkeutumaton rakenne, joka minimoi jälkipesun tarpeen. Valitse laajasta valikoimasta näitä NSF 61 & 372 -sertifioituja venttiilejä, saatavana 150 ja 175 psi: n maksimipaineina Raptor Supplies.

TyyliMalliSisääntulon kokoMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta (ei alv)
A15A.31"250 ° F175 psi€220.53
B381"250-astetta F150 psi€625.09
A15A1 / 2 "250-astetta F175 psi€208.39
B38.22"250-astetta F150 psi€658.63
C48A2"250-astetta F150 psi€1,220.57
C48A.23"250-astetta F150 psi€1,328.74
A15A.23 / 4 "250-astetta F175 psi€201.71
C48A.34"250-astetta F150 psi€1,605.31
VAL-MATIC -

Ilmanpoistoventtiilit

TyyliMalliSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A201C.21"300 psi1"€853.35
B801A2"150 psi1"€2,314.76
B802A2"150 psi2"€3,246.68
A202C.22"300 psi2"€1,238.70
B803A3"150 psi3"€4,193.63
A203C.23"300 psi3"€2,681.52
A204C.24"300 psi4"€3,562.34
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A101ST1"1"€842.93
A100ST1 / 2 "1 / 2 "€728.12
A102ST2"2"€1,414.14
A103 STK3"3"€2,074.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?