EXTECH Data Logger


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Mukana NIST-sertifikaatti , Liitäntäkoko: Tyyppi K , Käyttöliittymä: USB , Painealue: 10 - 1100 hPa, 7.5 - 825.0 mmHg, 0.29 - 3248 inHg
TyyliMalliTemp. aluetarkkuusAkunTyyppiLeveysSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusHinta (ei alv)
A
VB300
--Noin 1000 tuntia3-akselinen kiihtyvyysanturi1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
B
42280
-4 - 144 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus-Lämpötila ja kosteus4.75 "1.5 "Kyllä3.5 "€493.97
C
RHT10
-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus 40-60%1 vuosiLämpötila ja kosteus5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
C
TH10
-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F1 vuosiLämpötila5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
D
RHT20
-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus1.9 "1.2 "Kyllä3.7 "€282.40
E
42270
-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus2.3 "0.88 "Kyllä3"€187.82
F
42275
-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus3.8 "2"Kyllä4.9 "€290.40
G
SD200
-58 - 2372 astetta+/- 0.5% FTyypillisesti 1 kuukausi 60 sekunnin näytteenottotaajuudellaK Termopari3.1 "1.3 "Kolminkertainen LCD -näyttö5.2 "€425.12
G
SD200-NIST
-58 - 2372 F-Tyypillisesti 1 kuukausi 60 sekunnin näytteenottotaajuudella3-kanava3.1 "1.3 "Kolme LCD-näyttöä5.2 "€568.84
H
SD500
32 astetta 122 astetta+/- 1.5 astetta F, +/- 4% suhteellinen kosteusTyypillisesti 1 kuukausi 60 sekunnin näytteenottotaajuudellaTermistorin lämpötila ja kosteus3.1 "1.3 "Kaksilinjainen LCD5.2 "€429.06
I
SD700
32.0 - 122.0 F+/- 1.5 astetta FYli kuukausi (60 sekunnin näytetaajuus)-3.1 "1.3 "-5.2 "€470.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?