Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAL-MATIC 15A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3/4 x 1/2 Valurauta | AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3/4 x 1/2 Valurauta

Varastossa
Tuote: AE4NMA Malli: 15A.2Ristiviite: 5LYL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvapautusventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 4 "
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine175 psi
Min. Paine5 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.42
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tyhjiöventtiili, joka on tarkoitettu palopumppujen, hydropneumaattisten työkalujen ja painesuodattimien kertyneen ilman vapauttamiseen
    • Ominaisuudet valurautarakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäverhoilu ja kellukkeet kestävät 175 PSI: n paineita
    • Joustava tiiviste varmistaa tipputustiivisen positiivisen sulkutoiminnon
    • UL-listattu ja NSF 61, 372 ja ISO-sertifioitu
    • Maks. Ilmanpoistokapasiteetti (6 scfm paineella 150 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta
VAL-MATIC 15A Ilmanpoistoventtiili FNPT 1/2 x 1/2 Valurauta | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250-astetta F175 psi€208.39
VAL-MATIC 15A.3 Ilmanpoistoventtiili FNPT 1 x 1/2 valurauta | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 astetta F175 psi€220.53
VAL-MATIC 38 Ilmanpoistoventtiili FNPT 1 x 1/2 Valurauta | AE4NMC 5LYL3 381"250-astetta F150 psi€625.09
VAL-MATIC 38.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 2 x 1/2 Valurauta | AE4NMD 5LYL4 38.22"250-astetta F150 psi€658.63
VAL-MATIC 48A ilmaventtiiliventtiili FNPT 2 x 1/2 valurauta | AE7BHM 5WLY3 48A2"250-astetta F150 psi€1,220.57
VAL-MATIC 48A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 1/2 valurauta | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250-astetta F150 psi€1,328.74
VAL-MATIC 48A.3 Ilmanpoistoventtiili FNPT 4 x 1/2 valurauta | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250-astetta F150 psi€1,605.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 15A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3/4 x 1/2 Valurauta
€201.71 / yksikkö