VAL-MATIC 201C.2 Venttiilin ilmanpoisto ja Vac FNPT 1 x 1 valurauta | AE4NME 5LYL5

VAL-MATIC 201C.2 Valve Air Release ja Vac FNPT 1 x 1 valurauta

Varastossa
Tuote: AE4NME Malli: 201C.2Ristiviite: 5LYL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpoistoventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1"
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Paine20 psi
Poistoaukon koko1"
Tyhjiöpaine29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.62
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ilmanpoistokapasiteetti (18 scfm paineella 300 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoHinta
VAL-MATIC 202C.2 Venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 2 x 2 valurauta AE7BHE 5WLX6 202C.22"300 psi2"€1,238.70
VAL-MATIC 203C.2 Venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 3 x 3 valurauta AE7BHF 5WLX7 203C.23"300 psi3"€2,681.52
VAL-MATIC 204C.2 Venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 4 x 4 valurauta AE7BHG 5WLX8 204C.24"300 psi4"€3,562.34
VAL-MATIC 801A venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 2 x 1 valurauta | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"€2,314.76
VAL-MATIC 802A -venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 2 x 2 -valurauta AE7BHR 5WLY7 802A2"150 psi2"€3,246.68
VAL-MATIC 803A -venttiilin ilmanpoistolaite ja Vac FNPT 3 x 3 -valurauta | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"€4,193.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 201C.2 Valve Air Release ja Vac FNPT 1 x 1 valurauta
€853.35 / yksikkö