VAL-MATIC 101ST ilmapuhallinventtiili FNPT 1 x 1 valurauta | AE7BHJ 5WLY0

VAL-MATIC 101ST ilmaimuventtiili FNPT 1 x 1 valurauta

Varastossa
Tuote: AE7BHJ Malli: 101STRistiviite: 5WLY0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tyhjiöventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1"
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Paine5 psi
Poistoaukon koko1"
Tyhjiöpaine29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
VAL-MATIC 100ST ilmapuhallinventtiili FNPT 1/2 x 1/2 valurauta | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "€728.12
VAL-MATIC 102ST ilmapuhallinventtiili FNPT 2 x 2 valurauta | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,414.14
VAL-MATIC 103STK Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 3 Valurauta | AE7BHL 5WLY2 103 STK3"3"€2,074.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 101ST ilmaimuventtiili FNPT 1 x 1 valurauta
€842.93 / yksikkö