Val-Maticin ilmanpoistoventtiili on suunniteltu varmistamaan, että vesijärjestelmään kulkeutunut ilma vapautuu automaattisesti, mikä takaa järjestelmän erinomaisen suorituskyvyn. Tätä ilmanpoistoventtiiliä käytetään vedenkäsittelylaitoksissa, viemärijärjestelmissä, teollisissa prosesseissa ja kastelujärjestelmissä varmistaen nesteensiirto- ja jakelujärjestelmien sujuvan ja tehokkaan toiminnan.
Ominaisuudet:
- Tässä Val-Matic 15A.3 -ilmanvapautusventtiilissä on valurautarakenne, joka varmistaa kestävyyden ja lujuuden nestejärjestelmäsovelluksissa.
- Siinä on 316 ruostumatonta terästä, erinomainen korroosionkestävyys ja luotettavuus.
- Tässä Val-Matic 15A.3 ilmanpoistoventtiilissä on tukkeutumaton rakenne, joka poistaa vastahuuhtelun.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on ilmanpoistoventtiileillä ja ilmanpoistoventtiileillä?
V. Ilmanpoistoventtiili on auki ilmanpaineessa ja sulkeutuu automaattisesti, kun nestettä on läsnä. Varoventtiili ei vapauta kerättyä ilmaa asetusarvon alapuolella olevilla paineilla.
K. Mihin asennat ilmanpoistoventtiilit?
A. Ilmanvapautusventtiilit ja ilmatyhjiöventtiilit asennetaan tyypillisesti 800 metrin välein pitkälle putkelle, jotta ilma voidaan vapauttaa ja vetää järjestelmään helposti.
K. Kuinka huoltan tätä Val-Matic 15A.3 -ilmaventtiiliä?
A.
- Tarkasta säännöllisesti venttiili näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta.
- Pidä venttiili puhtaana poistamalla roskat ja vieraat hiukkaset.
- Voitele liikkuvat osat ja kierteet suosituksen mukaisesti ruosteen estämiseksi.
- Tarkista vuodot venttiilin rungon, liitäntöjen ja ulostulon ympäriltä.
- Testaa venttiilin toiminta laukaisemalla ilman vapautus manuaalisesti.
- Säädä venttiilin käyttöpainetta tarvittaessa määritetyllä alueella.
- Ylläpidä huoltotoimien ja tarkastusten dokumentaatiota.
- Ota huomioon ympäristöolosuhteet, kun käytät venttiiliä.
- Laadi hätätilannesuunnitelma venttiilihäiriöiden varalta.
K. Millaiset liitännät tässä Val-Matic-ilmaventtiilissä on?
V. Siinä on FNPT-liitännät helppoa asennusta varten.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa ilmanpoistoventtiiliä?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat nesteen yhteensopivuus, tulo-/poistoaukon koko, käyttöpainealue, tuuletuskapasiteetti ja materiaalirakenne.