VAL-MATIC 100ST ilmapuhallinventtiili FNPT 1/2 x 1/2 valurauta | AE7BHH 5WLX9

VAL-MATIC 100ST ilmaimuventtiili FNPT 1/2 x 1/2 valurautaa

Varastossa
Tuote: AE7BHH Malli: 100STRistiviite: 5WLX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tyhjiöventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Paine5 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.03
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
VAL-MATIC 101ST ilmapuhallinventtiili FNPT 1 x 1 valurauta | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€842.93
VAL-MATIC 102ST ilmapuhallinventtiili FNPT 2 x 2 valurauta | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,414.14
VAL-MATIC 103STK Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 3 Valurauta | AE7BHL 5WLY2 103 STK3"3"€2,074.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 100ST ilmaimuventtiili FNPT 1/2 x 1/2 valurautaa
€728.12 / yksikkö