VAL-MATIC 48A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 1/2 valurauta | AE7BHN 5WLY4

VAL-MATIC 48A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 1/2 valurauta

Varastossa
Tuote: AE7BHN Malli: 48A.2Ristiviite: 5WLY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,328.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvapautusventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko3"
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine150 psi
Min. Paine5 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.78
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ilmanpoistokapasiteetti (55 scfm paineella 150 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta
VAL-MATIC 15A Ilmanpoistoventtiili FNPT 1/2 x 1/2 Valurauta | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250-astetta F175 psi€208.39
VAL-MATIC 15A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3/4 x 1/2 Valurauta | AE4NMA 5LYL1 15A.23 / 4 "250-astetta F175 psi€201.71
VAL-MATIC 15A.3 Ilmanpoistoventtiili FNPT 1 x 1/2 valurauta | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 astetta F175 psi€220.53
VAL-MATIC 38 Ilmanpoistoventtiili FNPT 1 x 1/2 Valurauta | AE4NMC 5LYL3 381"250-astetta F150 psi€625.09
VAL-MATIC 38.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 2 x 1/2 Valurauta | AE4NMD 5LYL4 38.22"250-astetta F150 psi€658.63
VAL-MATIC 48A ilmaventtiiliventtiili FNPT 2 x 1/2 valurauta | AE7BHM 5WLY3 48A2"250-astetta F150 psi€1,220.57
VAL-MATIC 48A.3 Ilmanpoistoventtiili FNPT 4 x 1/2 valurauta | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250-astetta F150 psi€1,605.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 48A.2 Ilmanpoistoventtiili FNPT 3 x 1/2 valurauta
€1,328.74 / yksikkö