YELLOW JACKET Kompaktit palloventtiilit


Yellow Jacket -kompaktit palloventtiilit soveltuvat järjestelmän avaamiseen/sulkemiseen virtauksensäätösovelluksissa. Nämä venttiilit sisältävät venttiilirungon, kaksi istukkaa, varren ja kahvan, konepellin ja pallon.

Suodattaa
Murtumispaine: 4000 PSI , Väri: Kulta , Asennusmateriaali: Messinki , Letkujen määrä: 0 , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliKulmaYhteyden kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
93843
0 Tutkinnot1/4 "naaras x 1/4" urosH VAC€43.85
B
93842
45 Tutkinnot1 / 4 "Palloventtiili€133.35
C
93844
Suoraan1/4 "naaras x 1/4" urosH VAC€42.66

Ominaisuudet

  • Nämä 1/4 tuuman messinkiventtiilit tarjoavat täyden virtauksen kylmäaineiden lataamiseen ja talteenottoon 0, 45 ja 90 asteen kulmissa.
  • Ne kestävät enintään 800 psi:n työpaineen ja jopa 4000 psi:n murtumispaineen.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on palloventtiilien tehtävä?

Yellow Jacket -sulkuventtiilit (palloventtiilit) auttavat säätämään nesteen tai kaasun virtausta käyttämällä pyörivää palloa, jossa on reikä. Pyörittämällä palloa akselinsa ympäri, väliaine voi virrata tai tukkeutua (tarvittaessa).

Mikä on kylmäaine?

Kylmäaine on työneste, jota käytetään ilmastointilaitteiden ja jääkaappien jäähdytyskierrossa imemään lämpöä kuparikääreistä ja poistamaan sen ulos puhaltimien kautta. Yleisimmät kylmäaineet ovat CFC-, HCFC-, HFC- ja muut.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?