YELLOW JACKET Soihduttavat työkalut


Yellow Jacket soihdutustyökalut on suunniteltu yhdistämään kylmäaineputket ja kaasuputket paineen avulla vahvan mekaanisen liitoksen muodostamiseksi positiivista tiivistystä varten. Näitä työkaluja voidaan käyttää pehmeille metalleille, mukaan lukien kupari-, messinki- ja alumiiniputket.

Suodattaa
Rakentaminen: Teräs , Leikkuutyyppi: 45 astetta, yksi kierros , Kahva: pehmustetut , Kokonaispituus: 14 "
TyyliMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
60295
3/4€206.00
B
60440
3/4€315.58
C
60278
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€264.18
D
60210
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€72.80
E
60270
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€162.08

Soihduttavat työkalut

Keltaisen vaipan sytytystyökalut on suunniteltu kylmäaineputkien ja kaasuputkien liittämiseen paineella luodakseen vahvan mekaanisen liitoksen positiivisen tiivistyksen aikaansaamiseksi. Näissä terästyökaluissa on pehmustettu kahva mukavaan otteeseen ja monitahoinen kiillotuskartio, joka tarjoaa 45 asteen heijastusta yhdellä kierroksella, jotta saadaan aikaan tasainen vierintä ilman, että kuparista tai alumiinista valmistetut letkut hiipuvat. Niissä on kiinteä korkeudensäädin (automaattinen korkeusmittari), joka täyttää oikeat letkun korkeusvaatimukset. Mallissa 60295 on sisäänrakennettu kytkimen vapautus, joka estää ylikuormituksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkenlevitystyökaluja, saatavana OD -alueella 3/16 - 3/4 tuumaa Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Työnnä putki työkalussa olevaan sopivaan reikään ja varmista, että putki koskettaa laitetta kevyesti. Liu'uta haarukka varovasti putken yläosaan.
  • Käytä moottoriporaa, jossa on vääntömomentti, aloittaaksesi soihdutusprosessin. Jos kartio pyörii vapaasti, soihdutustyökalu toimii täydellisesti. Soihdutus on valmis, kun kartio pysähtyy eikä pyöri enää. Älä kaada.
  • Käsin soihduttamiseen ota sivukahva sivulta ja käytä sitä ikeen päällä. Tai käytä yläkahvaa kääntääksesi manuaalisesti.
  • Työkalu voi palauttaa ikeen alkuperäiseen asentoon käyttämällä porakonetta tai käsin. Vapauta sivukahva siirtääksesi ikeen taakse. Avaa nyt levitystanko irrottaaksesi levenevän putken.

Ominaisuudet

  • Niissä on pehmustettu kahva mukavan otteen takaamiseksi ja työkalun käytön väsymisen vähentämiseksi.
  • Näissä terästyökaluissa on monipuolinen kiillotuskartio, joka tarjoaa 45 asteen välähdyksen yhdellä kierroksella, mikä tuottaa tasaisen vierityksen ilman, että pehmeät metallit naarmuuntuvat tai naarmuuntuvat.
  • Malli 60295 on varustettu sisäänrakennetulla kytkimen vapautuslaitteella ylikiristymisen estämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tärkeitä ohjeita soihduttamiseen?

  • Väärä laippa voi aiheuttaa vuodon järjestelmään, joten vuotojen ja takaisinkutsujen estämiseksi leikkaa putket terävällä pyörällä laadukkaassa leikkurissa puhtaan suorakulmaisen leikkauksen saamiseksi.
  • Käytä syöttöruuvia kevyellä kädellä putken supistumisen estämiseksi.
  • Poistamattomat purseet voivat rikkoa letkun tai naarmuttaa levenevää pintaa. Poista purseet käyttämällä jäysteenpoistotyökalua letkun reunojen tasoittamiseen.
  • Käytä aina tippaa öljyä soihdutuskartioon ja syöttöruuviin tarkan toiminnan saavuttamiseksi, jotta saavutetaan täydellinen 45 asteen soihduttaminen hyvän tiivistyksen saavuttamiseksi.

Mikä on kiinteä pysäytys?

Näissä työkaluissa on kiinteä pysäytin, joka tunnetaan myös automaattisena korkeusmittarina, joka täyttää letkun korkeusvaatimukset tietyissä sovelluksissa.

Ovatko nämä tuotteet korroosionkestäviä?

Yellow Jacket -leivytystyökaluissa on musta oksidoitu teräs, ja ne on lämpökäsitelty kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?