YELLOW JACKET Latausletkut


Yellow Jacket -täyttöletkut on suunniteltu ammoniakkilinjojen, sylinteriventtiilien ja polttoöljynippujen kylmäainepitoisuuden huoltoon.

Suodattaa
kulma: 45 Tutkinnot , Murtumispaine: 4000 PSI , Asennusmateriaali: Messinki , Letkun materiaali: Kumi , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliVäriYhteyden kokoeräPituusLetkujen määräTyyppiHinta (ei alv)
A
25202
sininen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€58.84
B
25602
punainen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€58.18
C
25980
Punainen, keltainen, sininen1/4 "NainenLatausletkusarja9"3H VAC€174.21
D
21990
Punainen, keltainen, sininen, musta1 / 4 "Latausletku60 "4Jäähdytys ja ilmastointi€195.04
E
25002
Keltainen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€56.57

Latausletkut

Keltaisen takin latausletkuja käytetään kylmäainepitoisuuden huoltoon ammoniakkiputkissa, sylinteriventtiileissä ja polttoöljykokoonpanoissa. Näissä letkuissa on kosteussulku, joka tarjoaa paremman vastustuskyvyn kosteuden kulkeutumiselle, mikä voi sen seurauksena saastuttaa kalliita kylmäaineita. Näiden Yellow Jacket -letkujen nailonläpäisysuoja noudattaa SAE-vaatimuksia J2196 CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineille. Laaja valikoima näitä letkuja on saatavana punaisena, sinisenä ja keltaisena raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Niissä on kestävä kansi ja joustava tausta suojaa ankarissa olosuhteissa, polyesterikuitupunos vahvistaa ja vahvistaa. Ne tarjoavat myös nailonin läpäisyesteen, joka estää epäpuhtaudet.
  • Yellow Jacket -letkuissa on kosteussulku, joka parantaa vastustuskykyä kosteuden siirtymiselle, joka voi muuten saastuttaa kalliita kylmäaineita.
  • Ne ovat yhteensopivia CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden kanssa ja kestävät enintään 180 Fahrenheit-asteen käyttölämpötilan.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä on kompaktista palloventtiilistä?

Nämä venttiilit on suunniteltu järjestelmän avaamiseen/sulkemiseen virtauksensäätösovelluksissa. Niihin kuuluu venttiilirunko, kaksi istukkaa, varsi ja kahva, konepelti ja pallo, joka mahdollistaa täyden virtauksen kylmäaineiden lataamista ja talteenottoa varten.

Mikä on takaisiniskua estävä SealRight-liitinkokoonpano?

Nämä pienihäviöiset liittimet vangitsevat kylmäaineen välittömästi letkuun, kun ne irrotetaan, ja estävät mahdolliset vaarat.

Mikä on metallikahvan tarkoitus näissä LVI-latausletkuissa?

Letkun päässä oleva metallikahva on suunniteltu sopimaan ahtaisiin paikkoihin ja sitomaan kaiken läsnä olevan kaasun puhalluksen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?