VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation on yksi alan johtavista materiaalinkäsittelylaitteiden valmistajasta ja jakelusta. Sen pääkonttori sijaitsee Angolassa, Indianassa ja Vestil tarjoaa laajan valikoiman materiaalinkäsittely-, turvallisuus- ja ergonomisia laitteita, kuten telakan puskureita, suojakaiteita, ramppeja, vieriviä tikkaita ja nostotrukkeja. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

LVI ja jäähdytys

Sähkö-

Tarvikkeet

Turvallisuus

Hydrauliikka

Putkityöt

Sähkötyökalut

Siivous

Ulkoiluvälineet

avokkaat

Valaistus

Pneumatiikka

Liimat, tiivisteet ja teipit

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Hitsaus

Lab tarvikkeet

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Voimansiirto

Koneistus

Toimistotarvikkeet

Moottorit

Voitelu

Materiaalinkäsittely Suodattaa

KuljettimetKatso kaikki

  • Pallonsiirtopöydät

    Metalli / polymeeripallonsiirtolavat ja -nauhat, joita käytetään kitkattoman pinnan aikaansaamiseksi esineiden kuljettamiseen hydraulisilla / mekaanisilla pylväillä ja moottoroiduilla kuljettimilla

  • Painovoiman kuljettimet
  • Rullat

Säilytys- ja kuljetusvaunutKatso kaikki

Vaaka ja vaaka-tarvikkeetKatso kaikki

Nostomagneetit ja imukupin nostimetKatso kaikki

  • Koukun alla olevat nostomagneetit

    Magneettiset nostimet, jotka on suunniteltu yksittäiskäyttöön tai yhdessä levityspalkkien kanssa teräslevyjen, aihioiden, lohkojen tai konttien nostamiseksi ilman erillisiä nostoliinoja, koukkuja tai kaapeleita. Käyttölämpötila-alue on -40-80 ° C

  • Manuaaliset nostomagneetit
1...45

Tietoja VESTIListä

Vuodesta 1958 lähtien Vestil on valmistanut materiaalinkäsittely-, ergonomisia ja turvalaitteita varasto-, meri-, pakkaus- ja autoteollisuuden sovelluksiin. Laaja Vestil-luettelo sisältää telakkatasoittimet, rumpunostimet, suppilot, tasot, saksinostopöydät, telineet, tikkaat ja vaa'at. Vestil Pallet Masters -palvelimia käytetään haarukkatrukkien vaihtoehtona, ja ne on suunniteltu poistamaan sekä jalkojen että kuormalavojen manuaalisen nostamisen tai siirtämisen tarpeen alustalla tai ilman. Nämä kuormalavatunkit niissä on voimansiirto (PTDS-E), joka sisältää kaasusäätimen ja automaattisen hätäkytkimen työntekijöiden loukkaantumisen ja väsymyksen vähentämiseksi. Vestili keskiluokkainen 10 astetta kallistetut kädet ovat ihanteellisia manuaaliseen lastaukseen varastoissa, kokoonpanoasemilla ja käsittelytiloissa, joissa tavarat eivät pysy paikallaan. Näissä uloketelineissä on avoin rakenne, joka helpottaa haarukkatrukin pääsyä, ja huulet estävät kuorman putoamisen. Ne ovat erittäin kestäviä ja niitä voidaan säätää ylös ja alas koko pituuden ajan, mikä lisää niiden monipuolisuutta. Valitse laajasta valikoimasta edellä mainituista tuotteista sekä kohteita, kuten aerosolitölkkien kierrätyslaitteet, ilmankiertolaitteet, roskakaapit, dollyt, pyörät ja käsiautot, Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Lähetys

Vestil-tuotteet ovat yleensä tilaa vieviä eivätkä sovellu kuriiritoimitukseen. Vestilin pukkinosturit, nostimet, terässuppilot, pollarit, rumpunostimet ja tikkaat ovat mittapainoltaan suuria. Siksi nämä Vestilin tuotteet soveltuvat vain lento- tai merirahtikuljetukseen.

Tärkeimmät kauppanimet

Automaattiset kotkan nokannostimet

Haarukkatrukkien kuljettajat voivat helposti kiinnittää, siirtää ja vapauttaa rummut Vestil Automatic Eagle Beak -rumpunostimien testatun suunnittelun avulla ilman, että heidän on poistuttava istuimeltaan. Rummun ylähuulen tulee olla stro... Lue Lisaä 

PRAIL kärryt

Vestil PRAIL -kärryt on suunniteltu kuljettamaan ja varastoimaan turvallisesti ja tehokkaasti Vestil-joukkoohjattuja lukitusesteitä. Näissä yksiköissä on irrotettava vetokoukku, joka voidaan kiinnittää c:n kumpaankin päähän... Lue Lisaä 

VESTIL kilpailuedut

Nestemäiset erikoispinnoitteet

  • Steel-It: Polyuretaanipinnoite on kustannustehokas vaihtoehto sovelluksissa, jotka edellyttävät satunnaista elintarvikekosketusta suojaavaa suojaa. Tätä FDA:n hyväksymää pinnoitetta voidaan käyttää mietoon pesuun.
  • LINE-X spray polyurea-/polyuretaanipinnoitteelle: Polyureapinnoitteilla on useita käyttökohteita auto-, rakennus-, maatalous- ja sotilas-/puolustusteollisuudessa. Polyurea kestää iskuja, hankausta ja kemikaaleja, mukaan lukien altaan kloorin, autopolttoaineen, dieselpolttoaineen, maalien, valkaisuaineiden, orgaanisten liuottimien ja lannoitteiden kestävyys.
  • ZRC kylmäsinkitty yhdistelmäpinnoite: ZRC-pinnoite tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja suojan useimmissa pesusovelluksissa. Sinkkirikas viimeistely on hyväksyttävä korvike kuumasinkitykseen ja korjaukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Toimiiko Vestil DCT-2000 30 gallonan rummun kanssa?

Vestil tarjoaa sovittimen 30 gallonan tynnyreille. Vestil FDC-30 toimii DCT-2000 nostimeen asennettujen rumputelineiden/rotaattorien kanssa 30 gallonan tynnyreille.

Toimiiko Vestil MWP-SPIN Vestil MWP-550:n kanssa?

Kyllä, sekä Vestil MWP-550-DC että MWP-SPIN voivat toimia yhdessä.

Mistä kumista Vestilin levysoittimet on tehty?

Vestil TT-30-RTP levysoittimet on valmistettu 15 % luonnonkumista, 18 % synteettisestä kumista, 48 % kierrätyskumista ja 19 % lisäaineista.

Millaista I-palkkia käytetään säädettävän korkeuden teräspukkinostureissa?

W-palkkeja käytetään Vestil-korkeudeltaan säädettävässä teräspukkinosturissa.

Yksinomaiset tuotemerkit