VESTIL ABLT-sarjan turvatyynynsaksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Oranssi , Korkeus: 7" , Letkun materiaali: Kumi Sisältää: Vakiopaineenalennusventtiili ja vakiohuoltopysäyttimet , Pituus: 43.75 " , Materiaali: Teräs , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Käyttöpaine: 80 - 100 psi , Toiminnan tyyppi: Käsiriippuvainen, sähköinen , Alustan pituus: 43.75 " , Alustan leveys: 35.5 " , Virtalähde: Pneumaattinen , Leveys: 35.5 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
ABLT-H-1-32
1000 lbs.€9,226.60
B
ABLT-H-2-32
2000 lbs.€9,485.60
C
ABLT-H-3-32
3000 lbs.€10,051.29
D
ABLT-H-4-32
4000 lbs.€12,720.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?