VESTIL A-LIFT-sarjan käsivinssitrukit, konttirakenne


Suodattaa
Väri: Hopea , Haarukan korkeus: 1 3 / 4 " , Haarukan pituus: 22 7 / 16 " , Haarukan nosto per käsikammen kierto: 1" , Haarukan paksuus: 1.75 " , Haarukan leveys: 4" , Kehyksen materiaali: Teräs , etupyörän tyyppi: Kääntyvä , Kahvan pituus: 18.63 " , Kahvan materiaali: Teräs , Materiaali: Alumiini, teräs , Virtalähde: Käsi
TyyliMallieräSisäpuolinen konttileveysKokoSyvyysNostokorkeus max.Max. Säädettävä haarukan leveysMax. Haarukan korkeusStraddle-leveyden ulkopuolellaHinta (ei alv)
A
A-NOSTO-R-HP
Käsivinssi12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
B
A-NOSTO-R
Käännettävä haarukkamateriaali12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
C
A-HISTO-S
Käännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€1,997.20
D
A-NOSTO-S-HP
Käännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,413.93
E
A-NOSTO-S-EHP
Käännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?