Väri: Hopea , Haarukan korkeus: 1 3 / 4 " , Haarukan pituus: 22 7 / 16 " , Haarukan alakorkeus: 2" , Haarukan nosto per käsikammen kierto: 1" , Haarukan satulan leveys: 28.25 " , Haarukan paksuus: 1.75 " , Haarukan leveys: 4" , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 18.63 " , Kahvan materiaali: Teräs , Sisäpuolen konttileveys: 21 1/2 "- 36 1/2" , Materiaali: Alumiini, teräs , Max. Haarukan leveys: 43.25 " , Ulkopuolen leveys: 28 1/4 "- 43 1/4" , Virtalähde: Käsi , Takapyörän leveys: 2" , Pyörän materiaali: Poly poly