VESTIL ACH-sarjan ilmakäyttöiset ketjunostimet


Suodattaa
Ilmankulutus ilman kuormitusta alaosassa: 26 CFM @ 90 psi , Ilmankulutus ilman kuormitusta nostossa: 31 CFM @ 90 psi , Ketjun putoamislinjat: 1 , Väri: Oranssi , FPM pienempi ilman kuormaa: 43 FPM @ 90 psi , FPM:n nousu ilman kuormitusta: 55 FPM @ 90 psi , Kuormaketjun halk.: 4mm , Materiaali: Teräs , Max. Riipus Drop: 36 " , Ketjujen lukumäärä: 2 , Koko: 6.3 ft. , Temp. Alue: 14 astetta 140 asteeseen. F
TyyliMalliKorkeusIlmankulutus täysillä alemmallaIlmankulutus täydellä kuormalla nostettaessaLeveysKokoSyvyysFPM pienempi kuormallaFPM:n nousu kuormituksellaHinta (ei alv)
A
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08
B
ACH-60
76 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
Tarjouspyyntö
C
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€7,420.94
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?