SQUARE D Manuaaliset moottorikytkimet ja käynnistimet

Neliön D käsikäyttöiset moottorikytkimet ja -käynnistimet soveltuvat päälle/pois kytkentätoimintoihin pienissä 1-vaiheisissa, 3-vaiheisissa tai tasavirtamoottoreissa, jotka on asennettu pumppuihin, puhaltimiin, pieniin työstökoneisiin ja kuljettimiin. Ne kestävät 30 A:n virran ja 600 VAC käyttöjännitteen.

Suodattaa

SQUARE D -

Manuaaliset moottorikytkimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AKCD1PZKahva€79.09
BKAF1PZKahva€70.04
CKAF2PZKahva€95.62
DKCG2YZKahva€167.02
CKAD1PZKahva€92.30
AKCF1PZKahva€79.16
EKCF2PZKahvan kokoonpano€81.39
DVCDN12Manuaalinen moottorikytkin€147.12
F2510FG5PManuaalinen moottorikytkin€248.06
D2510FG1PGManuaalinen moottorikytkin€236.70
DKCE1YZManuaalinen moottorikytkin€73.05
G2510KO6Manuaalinen moottorikytkin€240.36
HVCF02Manuaalinen moottorikytkin€242.48
IVCF01Manuaalinen moottorikytkin€293.84
JVCF0Manuaalinen moottorikytkin€412.65
D2510KO2CManuaalinen moottorikytkin€361.79
K2510KG2BManuaalinen moottorikytkin€339.92
L2510KW2CHManuaalinen moottorikytkin€850.84
D2510KW6Manuaalinen moottorikytkin€656.15
MKAF3PZManuaalinen moottorikytkin€208.64
DVVE0Manuaalinen moottorikytkin€270.60
DVVE3Manuaalinen moottorikytkin€380.18
DVCCF02Manuaalinen moottorikytkin€346.67
DVBF3Manuaalinen moottorikytkin€491.94
DVCCF01Manuaalinen moottorikytkin€354.31
SQUARE D -

Vaihda manuaalinen moottorikytkin

TyyliMalliMerkkivaloSyvyysKorkeusLeveysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VMaks. JänniteHinta (ei alv)
A2510KO2Ei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€223.36
B2510KR2Ei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€674.80
C2510 kWhEi4.25 "4.38 "3"233600 VAC€528.56
D2510 KS2 XNUMXEi1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€246.63
C2510KW2Ei4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC€666.96
C2510KW1Ei4.25 "4.25 "3"233600 VAC€556.82
E2510 KGJ2Ei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€259.60
C2510 kWhEi4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC€749.75
F2510 KF2Ei2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC€241.05
F2510 kg 1Ei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€118.32
G2510 kg 2Ei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€258.44
B2510KR1Ei4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC€529.29
H2510KO1Ei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€100.75
D2510 KS1 XNUMXEi1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€120.26
D2510 KF1Ei2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC€97.28
C2510KW1BEi4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
Tarjouspyyntö
B2510KR2HEi4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€756.85
F2510KG1AKyllä2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC€218.40
CTeho 2510 kWhKyllä4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC€784.35
C2510KW1AKyllä4.25 "4.38 "3"233600 VAC€663.59
F2510KG1BKyllä2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€214.83
F2510KG2CKyllä2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC€348.99
SQUARE D -

Manuaaliset moottorin käynnistimet

TyyliMalliMaks. JänniteVahvistimet ACSyvyysNEMA-kokoNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A2510FO1P277 VAC162.34 "-1Ei1.69 "4.13 "€222.92
B2510 MBO2600 VAC274.06 "M-03Kyllä3.5 "5.72 "€511.51
C2510MCW2600 VAC365.75 "M-1P2Ei5.75 "10.75 "€1,661.53
D2510FS1600 VAC161.06 "-1Ei4.12 "2.34 "€157.85
C2510 MtW2600 VAC366.41 "M-03Kyllä6.5 "12.13 "€1,176.45
E2510MCG1600 VAC273.95 "M-12Kyllä5"8.63 "€521.23
C2510MCW13600 VAC275.75 "M-13Ei5.75 "10.75 "€1,432.12
F2510TBG2600 VAC185"M-03Ei6"1"€483.11
G2510MCR3600 VAC275.75 "M-13Ei5.75 "10.75 "€1,919.32
H2510FG2600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.75 "€185.23
E2510MCG3600 VAC303.91 "M-13Kyllä5"8.63 "€711.65
H2510FG2P600 VAC162.44 "-2Punainen: päällä4.25 "2.75 "€257.33
H2510FG5600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.88 "€171.74
A2510FS2600 VAC161.06 "-2Ei4.12 "2.34 "€186.68
I2510FW1600 VAC162.75 "-1Ei4.25 "4.56 "€604.09
I2510FW2600 VAC162.75 "-2Ei4.25 "4.56 "€615.55
J2510 MBA2600 VAC185.75 "M-03Kyllä5.75 "10.75 "€615.05
E2510MCG2600 VAC305"M-1P2Kyllä6"1"€764.98
G2510FR2600 VAC163.94 "-2Ei6.38 "4.38 "€624.93
G2510FR1600 VAC163.94 "-1Ei6.38 "4.38 "€636.39
H2510FG1600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.75 "€188.63
B2510 MCO3600 VAC274.03 "M-13Ei3.5 "5.72 "€612.27
C2510MCW3600 VAC276.41 "M-13Ei6.5 "12.13 "€1,410.81
C2510MCW11600 VAC275.75 "M-12Ei5.75 "10.75 "€1,432.27
H2510FG1P600 VAC162.44 "-1Punainen: päällä4.25 "2.75 "€228.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?