SQUARE D IEC-lisäsuojat

Neliön D D-käyrän kaksinapaiset IEC-lisäsuojat laukeavat välittömästi, kun virtakuorma ylittää 20-35 kertaa laitteen nimellisarvon. Nämä katkaisijat asennetaan mukavasti tavalliseen 1077 mm:n DIN-kiskoon, ja ne ovat UL XNUMX -luetteloita kestämään ylivirtojen ja oikosulkujen aiheuttamia vaurioita.

Suodattaa

SQUARE D -

IEC-lisäsuojat: C-käyrä

Square D IEC -suojat suojaavat herkkiä sähköpiirejä oikosululta ja ylikuormitukselta ja ovat ihanteellisia kytkentätauluihin, paneeleihin, moottorin ohjauskeskuksiin ja väyläsovelluksiin. Niissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan, ja DIN-kiskoasennus, joka sopii alumiini- / kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 22 ja 2 AWG. Niissä on myös korvakkeet, jotka takaavat sujuvan asennuksen. Nämä CSA-sertifioidut ja UL-listatut IEC-lisäsuojat ovat saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaTasajänniteluokitusMin. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
AMGN615044250 VDC15AWG10.71 "€30.15
AMGN615055250 VDC14AWG10.71 "€268.66
BMGN615255500 VDC14AWG21.42 "€515.89
AMGN6150913250 VDC10AWG10.71 "€205.80
BMGN6153015500 VDC14AWG21.42 "€499.41
AMGN6151015250 VDC14AWG10.71 "€253.44
BMGN6153430500 VDC10AWG21.42 "€515.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?